Imprimer

Tables de balance, gamme Kitlab®

Fournisseur: Equip Labo
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

132-8155EA 1600 EUR
132-8155 132-8156 132-8153 132-8154
Tables de balance, gamme Kitlab®
Mobilier Tables de pesée
Les tables de balance antivibratoires sont composées d’un dessus de granit noir lourd collé sur un support en béton, reposant sur une ossature métallique de tube de section 40×40 mm robuste, indépendante de la paillasse. Elles sont intégrées dans un plan de travail stratifié et évidé d’une paillasse.
En granit noir collé sur un support en béton.

Dimensions standard du granit sont 450×450 mm.
Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR