Imprimer

Pantalon de travail, Essential 245G

Fournisseur: Fristads Kansas Group
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

113-07856EA 23.5 EUR
KWIN100062540C52 KWIN100062940C50 KWIN100062540C60 113-07859 KWIN100062930C62 KWIN100062530C62 KWIN100062331C48 KWIN100062530C46 KWIN100062930C58 KWIN100062530C64 KWIN100062331C62 KWIN100062530C52 KWIN100062930C46 KWIN100062331C60 KWIN100062940C56 KWIN100062930C52 KWIN100062530C56 KWIN100062930C60 KWIN100062540C56 KWIN100062940C46 KWIN100062940C62 KWIN100062530C66 KWIN100062940C58 KWIN100062930C66 KWIN100062540C62 KWIN100062331C64 KWIN100062530C44 KWIN100062540C50 113-07857 KWIN100062940C66 KWIN100062940C64 KWIN100062940C44 KWIN100062331C46 KWIN100062930C44 KWIN100062540C66 KWIN100062331C52 KWIN100062540C44 KWIN100062530C60 KWIN100062540C48 KWIN100062940C52 KWIN100062530C50 KWIN100062940C48 KWIN100062530C58 KWIN100062331C56 KWIN100062331C44 KWIN100062540C64 KWIN100062331C50 KWIN100062540C46 KWIN100062331C66 KWIN100062530C48 KWIN100062930C64 KWIN100062331C54 KWIN100062331C58 KWIN100062940C60
Pantalon de travail, Essential 245G
Ce pantalon fonctionnel est composé de 65% de coton/polyester très résistant et de 35% de coton léger. Il est dédié au travail à faible risque.

  • Deux poches avant et arrière, poches aux genoux
  • Boucle porte-marteau sur l'une des poches arrière, poche pour le téléphone mobile sur la jambe, avec rabat, et poche à stylos à gauche
  • Poche pour le mètre pliant et poche à stylos à droite, anneau en D sur le passant de ceinture situé devant

Poids: 245 g/m²
Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR