Imprimer

Kit de pipetage avec pipeteur macro, BLAUBRAND®

Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

612-4109EA 80.7 EUR
BRND26008 BRND26006 BRND26007 BRND26010
Kit de pipetage avec pipeteur macro, BLAUBRAND®
Ce kit de pipetage contient :

  • Un pipeteur macro, gris (0,1 - 200 ml)
  • 6 pipettes graduées BLAUBRAND® (type 2), 3 pipettes de 5 ml et de 10 ml, classe AS, marquage DE-M, avec certificat propre à chaque lot
  • Informations utiles relatives au produit : instruments volumétriques BLAUBRAND®, manipulation des pipettes (disponible en allemand, anglais, français, italien ou espagnol)
  • Récipient plastique pratique : convient parfaitement au stockage de pipettes jusqu'à 360 mm de longueur
Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR