Imprimer

Supports à vérins électroniques, S@femove

Fournisseur: EuroClone
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

EUCLAS1A1EVEA 2150 EUR
EUCLAS1A1EV EUCLAS1B1EV
Supports à vérins électroniques, S@femove
Les supports à vérins électroniques sont des supports motorisés pour travail en position assise et debout, équipés de dispositifs de commande compacts intégrés pilotés par une carte électronique avec des fonctions de mémoire.
Ces supports réglables, fondés sur les principales normes européennes afin de répondre aux exigences les plus strictes en matière d'ergonomie, de dimensions et de stabilité, permettent de régler la hauteur de la surface de travail de l'armoire de sécurité biologique afin de l'adapter à des personnes de tailles différentes et des utilisateurs en chaise roulante.

  • Clavier accessible par l'avant avec sélecteur haut/bas et trois commutateurs carte mémoire
  • Hauteur réglable entre 0 et 450 mm (hauteur de surface de travail)
  • Peut accueillir des charges jusqu'à 345 kg pour les modèles 1.2 et 1.5, 460 kg pour le modèle 1.8
  • Léger mouvement de démarrage et d'arrêt lors du réglage du bureau
  • Silencieux
Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR