Imprimer

Gilet sans manche, Kinross S413

Fournisseur: Portwest
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

PRTWS413NARXXLEA 21.5 EUR
PRTWS413NARXXL
Gilet sans manche, Kinross S413
Tenue de travail
Léger et sobre, le S413 est idéal à porter comme couche intermédiaire isolante par temps très froid. Fabriqué à partir d'un tissu 100% nylon avec une doublure en nylon et de la ouate de polyester.

  • Col tricoté
  • Deux poches sur les hanches
  • Fermeture en laiton sur le devant par boutons-pression

Poids (tissu extérieur) : 60 g/m²
Poids (doublure nylon) : 60 g/m²
Poids (rembourrage en polyester) : 100 g/m²
Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR