Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Papiers filtre qualitatifs, grades standard, grades 4 et 4V

Marques : Whatman (GE Healthcare)
Whatman™
Filtre de grade standard utilisé lorsque des débits élevés sont nécessaires lors de la surveillance de la pollution atmosphérique et qu'une récupération des particules fines n'est pas essentielle. Filtrage extrêmement rapide avec une excellente rétention des grosses particules et des précipités gélatineux, tels que l'hydroxyde de fer et l'hydroxyde d'aluminium. Très utile lorsqu'il est employé comme filtre rapide pour une clarification de routine des liquides biologiques ou des extraits organiques lors des analyses.

  • Parfaitement adaptés à l'analyse qualitative ou à la filtration générale des grosses particules
  • Les filtres pliés offrent un meilleur débit et une capacité de chargement accrue. Ils sont compatibles avec les entonnoirs de filtration coniques, sans pliage supplémentaire.




 

COMMANDE

Développer tout / Réduire tout

Filtres lisses
Taille Cdt Référence VWR Quantité
4 27 mm 400 512-0470
4 42,5 mm 100 516-3402
4 47 mm 100 512-0412
4 50 mm 100 512-0471
4 55 mm 100 512-1024
4 70 mm 100 512-1025
4 90 mm 100 512-1026
4 110 mm 100 512-1027
4 125 mm 100 512-1028
4 150 mm 100 512-1029
4 185 mm 100 512-1030
4 240 mm 100 516-0601
4 270 mm 100 512-0472
4 320 mm 100 512-0384
4 400 mm 100 512-0474
4 38×114 mm 1 512-0643
4 460×570 mm 100 512-0385
4 580×580 mm 100 512-0576

Filtres pliés
Taille Cdt Référence VWR Quantité
4V 125 mm 100 WHAT1204-125
4V 150 mm 100 WHAT1204-150
4V 185 mm 100 WHAT1204-0185
4V 240 mm 100 WHAT1204-240
4V 270 mm 100 WHAT1204-270
4V 320 mm 100 WHAT1204-320
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF

SPÉCIFICATIONS

4 4V
Poids 92 g/m² 92 g/m²
Épaisseur 210 µm 210 µm
Rétention de particules 25 µm 25 µm
Vitesse de filtration 37 s (Herzberg)
Teneur en cendre 0,06%

ÉCRIRE UN AVIS

Besoin d'aide ?

  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?

C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.

Merci de confirmer votre secteur d'activité

Exemple : Recherche Pharmaceutique

Merci de confirmer votre fonction

Exemple : Chercheur

Merci de confirmer votre ville

Exemple : Lille, Clermont

AVIS (0)

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Classer par:

Entrer les détails pour la recherche

Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat

Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Ou
Editer et comparer les propositions
Nous avons trouvé des articles alternatifs qui vous permettraient d économiser jusque par emballage :   Pour comparer selectionnez jusqu à 3 propositions ci-dessous et cliquer sur comparer. Pour ajouter des articles dans votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajoutez au panier.

Produit initial

Description Référence VWR Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
 

Un nouvel aspect et un engagement renouvelé

Axée sur les fonctionnalités et les ressources que vous connaissez, optimisée avec l’innovation Avantor®. Notre nouvelle marque est synonyme d’agilité et de capacité d’adaptation aux besoins de nos clients.

EN SAVOIR PLUS COMMENCEZ VOS ACHATS