Imprimer

Matériel d'emballage, général EMPTY DRUM FOR SADAE7000.9200

Marques : Service Related Items
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Danger

Avantor Services
SERVE7000.9200EA 0 EUR
SERVE7000.9200
Matériel d'emballage, général EMPTY DRUM FOR SADAE7000.9200
Package material, general
Point d'ébullition: 78 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –114,5 °C
Densité: 0,79 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 12 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3,II

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR