Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pilons

Marques : AVIGNON



 

COMMANDE

Développer tout / Réduire tout
Ø tête Longueur Pour Cdt Référence VWR Quantité
25 mm 100 mm 410-0000 et 410-0001 1 410-0006
29 mm 120 mm 410-0002 1 410-0007
31 mm 150 mm 410-0003 1 410-0008
48 mm 200 mm 410-0003 1 AVIG15208
55 mm 250 mm AVIG15010, 410-0004, 410-0005 1 410-0009
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF

ÉCRIRE UN AVIS

Besoin d'aide ?

  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?

C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.

Merci de confirmer votre secteur d'activité

Exemple : Recherche Pharmaceutique

Merci de confirmer votre fonction

Exemple : Chercheur

Merci de confirmer votre ville

Exemple : Lille, Clermont

AVIS (0)

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Classer par:

Entrer les détails pour la recherche

Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat

Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Ou
Editer et comparer les propositions
Nous avons trouvé des articles alternatifs qui vous permettraient d économiser jusque par emballage :   Pour comparer selectionnez jusqu à 3 propositions ci-dessous et cliquer sur comparer. Pour ajouter des articles dans votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajoutez au panier.

Produit initial

Description Référence VWR Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité