Imprimer

Thermostat Forciertest, F38-ME

Fournisseur: Julabo
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5


461-0401EA 11640 EUR
JULA9162638
Thermostat Forciertest, F38-ME
Thermostat de chauffage/refroidissement spécialement conçu pour simuler le processus de vieillissement de la bière afin d'en déterminer la date de péremption optimale. Il est utilisé en association avec un photomètre pour évaluer la stabilité de la bière.

  • La température et les séquences temporelles sont reproductibles grâce à un système d'enregistrement dans la mémoire
  • La programmation peut être modifiée à tout moment
  • Cycles de température programmables grâce au compteur intégré
  • Grande ouverture pour 20 bouteilles de 500 ml
  • Interface RS232

Capacités de pompe maximales:
Débit: 11-16 l/min
Pression: 0,23- 0,45 bars

Informations de livraison: Livré avec panier en acier inoxydable pour 20 bouteilles de 500 ml et un couvercle amovible en plexiglas

Attention: Remarque: Capacité de refroidissement à +20; +10 et -20 °C
Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR