Imprimer

Alimentation, commutation, régulée, 24 V, 12,5 A, ALF2412/300 W

Fournisseur: ELC
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

139-0418EA 309 EUR
139-0418
Alimentation, commutation, régulée, 24 V, 12,5 A, ALF2412/300 W
Alimentations électriques
  • Ondulation de sortie <3 mV rms
  • Correcteur de puissance ACTIF intégré (PFC)
  • Tension de sortie réglable de 20 à 30 V ; 15 A à 20 V et 10 A à 30 V
  • Puissant : pour cumuler n+1 (mode actif en parallèle)
  • Protection contre les courts-circuits
  • Refroidissement du ventilateur à température contrôlée

Certifications: Conformité à la directive RoHS
Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR